Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Alle productcategorieën
39SBAW Serie - Steker - buiten...
39SBAW Serie - Steker - buitendraad BSPP - ISO 228
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Code
39SBAW33MPX
1
Type slangkoppeling
Buitendraad
1
Type aansluiting
BSPP
1
Maat aansluiting
Type slangkoppeling 2
Type aansluiting 2
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2
Type component
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
39SBAW Serie - Steker - buitendraad BSPP - ISO 228
Product
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Maat aansluiting
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Maat aansluiting
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Ventielsnelkoppeling messing 39SBAW33MPX 1"
Buitendraad
BSPP
1"
€ 224,70
/
stuk
Inloggen