Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 27SFIW26SXN binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:10039655
Image 1
Serie 27 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 27 SF in gehard staal vernikkeld of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 27 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. 27SFIW = binnendraadaansluiting / 27SFAK = buitendraadaansluiting
Opslaan in lijst

€ 21,42/ stukexcl. btw

€ 25,92incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
27SFIW26SXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven
Product Image

CEJN Steker 10-410-5207 binnendraad 3/4'' BSP

  • Eriks:12091744
  • Manufacturer:10 410 5207

€ 17,28/ stukexcl. btw

€ 20,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

€ 10,15/ stukexcl. btw

€ 12,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026