Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 27 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Staal-Vernikkeld, binnendraad BSP 3/4''

  • ERIKS:14384303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,15/ stukexcl. btw

€ 12,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
NP27-BF26-EXX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 27 series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
EURO 10 mm
Type component
Snelkoppeling