Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 27SFIW17SXN binnendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:10039661
Image 1
Serie 27 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 27 SF in gehard staal vernikkeld of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 27 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. 27SFIW = binnendraadaansluiting / 27SFAK = buitendraadaansluiting
Opslaan in lijst

€ 14,64/ stukexcl. btw

€ 17,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
27
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
27SFIW17SXN
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 27SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
10.0 mm
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven
Product Image

CEJN Steker 10-410-5204 binnendraad 3/8'' BSP

  • Eriks:12091743
  • Manufacturer:10 410 5204

€ 7,14/ stukexcl. btw

€ 8,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/12/2026