€ 7,14/ stukexcl. btw
€ 8,64incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CEJN |
Serie | 410 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | 10-410-5204 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | 10-410 |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 10.4 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Eindkoppeling |