Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 25SFIW21SXZ binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:10039645
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 25 SF in verzinkt staal of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 25 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Snap-Tite. 25SFIW = binnendraadaansluiting / 25SFAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 6,78/ stukexcl. btw

€ 8,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
25
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
25SFIW21SXZ
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Rectus 25SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
7.8 mm
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven
Product Image

CEJN Steker 10-320-5205 binnendraad 1/2'' BSP

  • Eriks:12083822
  • Manufacturer:10 320 5205

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026