Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 25 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Staal-Vernikkeld, binnendraad BSP 1/2''

  • ERIKS:14382889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
NP25-BF21-ANX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 25 series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
EURO 7.8 mm
Type component
Snelkoppeling