Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 25SFIW17SXZ binnendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:10039660
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 25 SF in verzinkt staal of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 25 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Snap-Tite. 25SFIW = binnendraadaansluiting / 25SFAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 4,80/ stukexcl. btw

€ 5,81incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
25
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
25SFIW17SXZ
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 25SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
7.8 mm
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven
Product Image

CEJN Steker 10-320-5204 binnendraad 3/8'' BSP

  • Eriks:12091824
  • Manufacturer:10 320 5204

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026