Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-320-5204 binnendraad 3/8'' BSP

  • ERIKS:12091824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
320
Vorm
Steker (male)
Diameter slangpilaar
23.1 mm
Aansluitdiameter
3/8 in
Materiaal
Messing, vernikkeld
Norm
DN7,4
Met ventiel
Ja
Sleutelwijdte
20 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 80 °C
Doorstroomcapaciteit
2,100 l/min
Max. werkdruk bij 20 °C
35 bar
Afsluitsysteem
Schuifmof
Lengte
38 mm
Materiaal afdichting
NBR
D
23.1 mm