€ 4,68/ stukexcl. btw
€ 5,66incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Serie | 25 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | 25SFIW13SXZ |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Rectus 25SF series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 7.8 mm |
Type component | Snelkoppeling |
€ 3,84/ stukexcl. btw
€ 4,65incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,75/ stukexcl. btw
€ 3,33incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026