€ 2,75/ stukexcl. btw
€ 3,33incl. btw
65 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Code | NP25-BF13-ANX |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok 25 series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | EURO 7.8 mm |
Type component | Snelkoppeling |