Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 25SFAK21SXZ buitendraad R 1/2" BSPT

  • ERIKS:10039688
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 25 SF in verzinkt staal of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 25 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Snap-Tite. 25SFIW = binnendraadaansluiting / 25SFAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
25
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
25SFAK21SXZ
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Rectus 25SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
7.8 mm
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven
Product Image

CEJN Steker 10-320-5155 buitendraad 1/2'' BSPT

  • Eriks:12083833
  • Manufacturer:10 320 5155

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026