Eriks
CEJN

CEJN Steker 10-320-5155 buitendraad 1/2'' BSPT

  • ERIKS:12083833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CEJN
Serie
320
Vorm
Steker (male)
Diameter slangpilaar
25.4 mm
Aansluitdiameter
1/2 in
Materiaal
Messing, vernikkeld
Norm
DN7,4
Met ventiel
Ja
Sleutelwijdte
22 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 80 °C
Doorstroomcapaciteit
2,100 l/min
Max. werkdruk bij 20 °C
35 bar
Afsluitsysteem
Schuifmof
Lengte
48 mm
Materiaal afdichting
NBR
D
25.4 mm