Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel staal 25SFAK17SXZ buitendraad R 3/8" BSPT

  • ERIKS:10039699
Image 1
Serie 25 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen. Steker ref. 25 SF in verzinkt staal of RVS. Werkdruk: 35 bar. Alleen in combinatie met huis ref. 25 KA. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Snap-Tite. 25SFIW = binnendraadaansluiting / 25SFAK = buitendraadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 4,44/ stukexcl. btw

€ 5,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Serie
25
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
25SFAK17SXZ
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Rectus 25SF series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
7.8 mm
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven
Product Image

CEJN Steker 10-320-5154 buitendraad 3/8'' BSPT

  • Eriks:12083839
  • Manufacturer:10 320 5154

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027