Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 25 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Staal-Vernikkeld, buitendraad BSPT 3/8''

  • ERIKS:14378459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Code
NP25-BTM17-ANX
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 25 series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
EURO 7.8 mm
Type component
Snelkoppeling