Eriks
RECTUS

RECTUS Steker/insteeknippel messing 26SFTF13MXX slangpilaar 13 mm

  • ERIKS:11304647
Image 1
Steker met binnendraad BSPP serie 26 SF in vernikkeld messing, werkdruk 35 bar, alleen in combinatie met koppeling serie 26 KA. Enkelsluitend, ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. Voor hogere werkdrukken zie koppeling type Walther Präzision.
Opslaan in lijst

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Steker (male)
Maat aansluiting
13
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
508 psi
Alternatieven

€ 0,83/ stukexcl. btw

€ 1,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/01/2027