Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Steker Fixx Lok type 26, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 13mm

  • ERIKS:14382927
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met open doorlaat voor eenzijdig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld op aanvraag
  • Type 26 heeft het Euro profiel DN7.2
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 6 t/m 13mm
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met slangpilaar
Uitwisselbaar met
  • Fixx Lok 25 eenzijdig afsluitend
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Opslaan in lijst

€ 0,83/ stukexcl. btw

€ 1,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Fixx Lok 26 series
Type aansluiting
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting
EURO 7.2 mm
Type component
Slangpilaar