Eriks
RECTUS

RECTUS Kopp. Rectus MS 21KATF10MPX 10

  • ERIKS:13313123
Image 1
Serie 21 ultra-flow ERIKS ventiel snelkoppelingen, huis met ventiel ref. 21 KA in vernikkeld messing, zitting en klep messing, kogels en veren RVS, O-ring NBR, werkdruk 15 bar. Alleen in combinatie met steker ref. 21 SF. Voor persluchtgereedschappen, koelinstallaties, medische toepassingen, laboratoria, instrumentatie e.d. Capaciteit: 2600 l/min. bij 6 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. Ook leverbaar in dubbelsluitende uitvoering. 21KATF = slangaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 15,24/ stukexcl. btw

€ 18,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTUS
Alternatieven

€ 20,22/ stukexcl. btw

€ 24,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026