€ 20,22/ stukexcl. btw
€ 24,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RECTUS |
Type | 25 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Ventielsnelkoppeling |
Type aansluiting | Koppeling (female) |
Maat aansluiting | 10 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Maximale werkdruk | 508 psi |