Eriks
RECTAVIT

RECTAVIT Contactlijm universal 152 250ml

  • ERIKS:23685880
  • Fabrikant:5412926152827
Image 1
Universele vloeibare contactlijm voor algemeen gebruik. Uiterst geschikt voor het verlijmen van houten en gestratifieerde decoratieve bekledingsplaten, metaal, weefsels, rubber, kurk, harde PVC, leder, enz. op de meeste ondergronden.
Directe hechting. Onmiddellijk vast na samenpersing
Gebruiksklaar
Gemakkelijk met borstel of lijmkam verwerkbaar
Snelle krachtopbouw
Niet geschikt voor polystyreen (Isomo), gebruik hiervoor Rectavit 300
Goede warmtebestendigheid (tot +70°C)Vochtbestendig
Tolueenvrij
Verbruik: 250 - 330 ml/m2, afhankelijk van de te verlijmen materialen
Verwerkingstemp: minimum +15°C
Open tijd: 10 à 15 min. laten drogen en samenbrengen
Reinigen: met Rectavit DISSOL voor de lijm uithardt
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RECTAVIT
Inhoud
250 ml