Eriks
RECTAVIT

Rectavit 152 contactlijm universeel

Universele vloeibare contactlijm voor algemeen gebruik. Uiterst geschikt voor het verlijmen van houten en gestratifieerde decoratieve bekledingsplaten, metaal, weefsels, rubber, kurk, harde PVC, leder, enz. op de meeste ondergronden.
Directe hechting. Onmiddellijk vast na samenpersing
Gebruiksklaar
Gemakkelijk met borstel of lijmkam verwerkbaar
Snelle krachtopbouw
Niet geschikt voor polystyreen (Isomo), gebruik hiervoor Rectavit 300
Goede warmtebestendigheid (tot +70°C)Vochtbestendig
Tolueenvrij
Verbruik: 250 - 330 ml/m2, afhankelijk van de te verlijmen materialen
Verwerkingstemp: minimum +15°C
Open tijd: 10 à 15 min. laten drogen en samenbrengen
Reinigen: met Rectavit DISSOL voor de lijm uithardt
Image 1
1 of Rectavit 152 contactlijm universeel
ProductInhoud [ml]BeschikbaarPrijsexcl. btw