Eriks
PORTWEST

PORTWEST Vlamvertragend antistatische Overall 350gr, FR50, Marine, Maat M

  • ERIKS:12512900
  • Fabrikant:5036108160389
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Deze overall is perfect voor de eisen van de offshore-industrie. Gemaakt van een zeer innovatieve vlamvertragende stof met reflecterende tape met hoge zichtbaarheid, dubbel gestikt voor een betere zichtbaarheid. De jas voldoet aan alle vereiste EN-normen, waaronder drievoudig gestikte naden, opvallende strips op schouders, armen en benen, verborgen 2-way ritssluiting en twee schuine borstzakken met verborgen ritssluiting.

Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Opslaan in lijst

€ 99,43/ stukexcl. btw

€ 120,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FR50
Model
Overall
Grootte
M
Kleur
Marineblauw
Lengte
Standaard