Eriks
PORTWEST

Vlamvertragend antistatische Overall 350gr, FR50

FR50 - VLAMVERTRAGEND ANTISTATISCHE OVERALL 350GM

Deze overall is perfect voor de vereisten van de offshore industrie. Gemaakt van een zeer innovatieve vlamvertragende stof met zeer goed zichtbare dubbelgestikte, industrieel wasbare reflecterende tape voor extra zichtbaarheid. Voldoet aan alle vereiste EN-standaarden. De kenmerken zijn onder andere drievoudig gestikte naden, zichtbaarheidsstrips op de schouders armen en benen, verborgen messing rits en twee borstzakken met verborgen messing ritsen. Het kledingstuk heeft ook gepatenteerde kniestukzakken ontworpen met een innovatief verstelsysteem.
Voldoet aan de normen:
EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E2, & F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1 + A2
EN 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959 APTV= 13.6 Cal/cm2
EN1149-5
GOST- R CERTIFIED
Op aanvraag ook verkrijgbaar in: rood, wit.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 7
  • 5
  • 1
  • 1
  • 8
79 of Vlamvertragend antistatische Overall 350gr, FR50
ProductGrootteLengteBeschikbaarPrijsexcl. btw