Eriks
PORTWEST

PORTWEST Totale Veiligheidslaars S5, FW95, Zwart, Maat 44

  • ERIKS:12513037
  • Fabrikant:5036108159819
Image 1
De Veiligheidslaars met S5 bescherming, voorzien van een stalen neus en tussenzool. Stalen neus en tussenzool. Constructie van PVC/Nitril die waterdicht is en bestand tegen olie, brandstoffen en zuren. Geschikt voor een verscheidenheid van werkomgevingen

schopspoor
Opslaan in lijst

€ 25,71/ paarexcl. btw

€ 31,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FW95
Schoenmaat
44
Schoenmaat (UK)
10
Norm
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Veiligheidsklasse
S5
Bovenmateriaal
PVC/Nitril
Kleur
Zwart
Loopzool
PVC/Nitril
Materiaal beschermneus
Staal
Kniemodel
Ja