Eriks
PORTWEST

Veiligheidsrubberlaars S5 FW95 zwart

De Veiligheidslaars met S5 bescherming, voorzien van een stalen neus en tussenzool. Stalen neus en tussenzool. Constructie van PVC/Nitril die waterdicht is en bestand tegen olie, brandstoffen en zuren. Geschikt voor een verscheidenheid van werkomgevingen.

Kenmerken:
• schopspoor
• Versterkte Enkelbescherming
• Volledig waterdicht
• Dual density PVC/Nitriel constructie
• Beschermende stalen neus
• Prik bestendige stalen tussenzool
• Antistatische schoenen
• Energie absorberende hak
• 100% waterdicht voor warme en droge voeten
• Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
• Benzine en Olie bestendige loopzool
• CE gecertificeerd

Materialen:
Buitenzijde: PVC/Nitril
Zool: PVC/Nitril

Normen:
EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3 : 2018
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
13 of Veiligheidsrubberlaars S5 FW95 zwart
ProductSchoenmaatSchoenmaat (UK)Materiaal beschermneusBeschikbaarPrijsexcl. btw