Eriks
PORTWEST

PORTWEST Multi-Norm Overall, FR80, Marine, Maat S

  • ERIKS:13855712
  • Fabrikant:5036108182107
Image 1
Deze overall is perfect voor de eisen van de petrochemische industrie. Deze zeer technische stof bied bescherming tegen vlammen, hitte, ijzerspatten, chemicaliën, elektrische vlambogen en is antistatisch. De hoge kraag en de klepzakken met drukknopsluiting op elke zak zorgen voor maximale bescherming.Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Opslaan in lijst

€ 114,95/ stukexcl. btw

€ 139,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
FR80
Model
Overall
Grootte
Kort
Materiaal
Bizflame multi 345gm
Kleur
Marineblauw
Lengte
Standaard