Deze overall is perfect afgestemd op de eisen van de petrochemische industrie. Het hightech-weefsel beschermt tegen vlamhitte, ijzerspatten, chemische stoffen, elektrische vlambogen en statische ontladingen. De hoge kraag en de klepzakken met klinknagels bieden maximale bescherming. Beklede kniezakken. Voldoet aan de volgende normen: EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1; EN ISO 11611 klasse 1 A1 + A2 EN 61482-1-2 klasse 1; ASTM F1959 APTV 13,6 cal/cm2; EN13034 type 6; EN1149-5; gecertificeerd volgens GOST - R