Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis winter Verkeersjack, RT30, Oranje, Maat 4XL

  • ERIKS:13909006
  • Fabrikant:5036108057696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gecertificeerd volgens de spoorwegindustriestandaard RIS 3279-TOM, voldoet deze jas aan de strenge veiligheidseisen die de norm vereist. Functies zijn onder meer getapete waterdichte naden en meerdere opbergzakken en is getest volgens EN342 voor bescherming tegen kou. Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
Opslaan in lijst

€ 44,52/ stukexcl. btw

€ 53,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
RT30
Grootte
4XL
Kleur
Oranje
Model
Hi Vis jack
Materiaal
100% Polyester