Gecertificeerd volgens de spoorwegindustriestandaard RIS 3279-TOM, voldoet deze jas aan de strenge veiligheidseisen die de norm vereist. Functies zijn onder meer getapete waterdichte naden en meerdere opbergzakken en is getest volgens EN342 voor bescherming tegen kou.
Kenmerken:
Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak
EN342 Bescherming tegen koude tot -36°C
Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
Twee zakken
Borstzak aan binnenzijde
Gevoerd voor extra thermische isolatie
Borstlat om tegen de elementen te beschermen
Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
Tweeweg rits voor makkelijk openen
4 opbergzakken
Verdekte telefoonzak
Verdekte afneembare capuchon
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE gecertificeerd
Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
Buitenzijde doek : 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating 190g
Voering van het doek : 100% Polyester 60g
Voering van het doek : 100% Polyester 170g