Eriks
PORTWEST

PORTWEST Hi-Vis Tweekleuren Parka, S466, Rood/marine, Maat L

  • ERIKS:14702048
  • Fabrikant:5036108191536
Image 1
Door de contrasterende kleuren is dit kledingstuk zeer populair bij onze klanten. Ontworpen om u warm en droog te houden terwijl de drager beter zichtbaar is onder alle weersomstandigheden. Het is volledig waterproof en komt met een aansnoerkoord in de capuchon en de taille, gebreide stormmanchetten en een tweeweg ritssluiting met stormflap en drukknopen.

Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
Opslaan in lijst

€ 55,78/ stukexcl. btw

€ 67,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
Groot
Kleur
Rood/Marineblauw