Eriks
PORTWEST

Hi-Vis parka type S466

Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
Extreem water afstotend doek afwerklaag, water rolt van het oppervlakte af.
EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
Gebreide binnenste manchet
Gevoerd voor extra thermische isolatie
Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil
4 opbergzakken
Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
Tweeweg rits voor makkelijk openen
Verdekte telefoonzak
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE gecertificeerd
Image 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 6
  • 6
  • 10
  • 6
  • 6
  • 7
  • 8
  • 6
  • 1
43 of Hi-Vis parka type S466
ProductGrootteKleurBeschikbaarPrijsexcl. btw