Eriks
PORTWEST

PORTWEST Broek S887 blauw maat 54

  • ERIKS:12513473
Image 1
Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
11 opbergzakken
Twee achterzakken met rits
Versterkte naden voor extra sterkte en duurzaamheid
Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
Zakken met rits
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Buitenzijde doek : Kingsmill : 65% Polyester, 35% Katoen 245g
Opslaan in lijst

€ 26,77/ stukexcl. btw

€ 32,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
S887
Model
Werkbroek
Grootte
54
Kleur
Blauw