Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid 11 opbergzakken Twee achterzakken met rits Versterkte naden voor extra sterkte en duurzaamheid Makkelijk te gebruiken dijbeenzak Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht Zakken met rits UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling Buitenzijde doek : Kingsmill : 65% Polyester, 35% Katoen 245g