Eriks
PORTWEST

PORTWEST Araflame Silver Overall, AF73, Korenblauw, Maat 52

  • ERIKS:14697374
  • Fabrikant:5036108268009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze superlichte overall biedt uitstekende vlamvertragende bescherming. De Araflame overall is zacht en ademend maar heeft een geweldig trek- en scheurweerstand. Perfect voor gebruik in de industrie inclusief de olie-, gas- en petrochemische industrie. De overall is volledig drienaalds gestikt, is voorzien van meerdere zakken en heeft elastiek in de taille voor een goede bewegingsvrijheid.

De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
Opslaan in lijst

€ 191,09/ stukexcl. btw

€ 231,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Grootte
52
Kleur
Koningsblauw
Lengte
Standaard