Eriks
PORTWEST

Overall Araflame Silver AF73

Deze superlichte overall biedt uitstekende vlamvertragende bescherming. De Araflame overall is zacht en ademend maar heeft een geweldig trek- en scheurweerstand. Perfect voor gebruik in de industrie inclusief de olie-, gas- en petrochemische industrie. De overall is volledig drienaalds gestikt, is voorzien van meerdere zakken en heeft elastiek in de taille voor een goede bewegingsvrijheid.

Kenmerken
De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
Twee opgezette achterzakken
Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
Duurzame, sterke messing ritsen
klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
Mouwzak
CE-CAT III
Twee-weg duurzame messing rits
8 opbergzakken
CE gecertificeerd
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Buitenzijde doek : Aramide Plus: Araflame Plus 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% Koolstofdraad 150g
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
44 of Overall Araflame Silver AF73
ProductGrootteLengteBeschikbaarPrijsexcl. btw