Eriks
PORTWEST

PORTWEST Action Broek, S887, Marine Lang, Maat 46

  • ERIKS:13911369
  • Fabrikant:5036108126507
Image 1
Superieur comfort en functionaliteit vormen de aantrekkingskracht van de Action Broek. Het geheim van de populariteit van dit model is veel waarde voor uw geld, een grote keuze aan kleuren en een breed aanbod in maten en lengte opties. Gemaakt van kwaliteit poly-katoen, met onder andere meerdere ritszakken, verstevigde stof bij zit - en kniegebieden met de toegevoegde optie van extra kniestukken. Een echte marktleider.Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
Opslaan in lijst

€ 26,77/ stukexcl. btw

€ 32,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PORTWEST
Serie
S887
Model
Werkbroek
Grootte
46
Lengte
Lang
Kleur
Marineblauw
Materiaal
Kingsmill 245gm
Uitvoering brandvertragend
0