Eriks
PK

PK Klepafsluiter Type: 1827 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 300 Flens 1/2" (15)

  • ERIKS:13425974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen (gegoten) klepafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en flensaansluitingen, Class 300.

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PK
Type
1827
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 15
Inbouwlengte
152.5 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 12
Materiaal klep
ASTM A479 316
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A351 CF8M
Materiaal kopstuk pakking
SWG 316/Grafiet
Materiaal bediening
Temperijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
500 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
50 bar