Eriks
LVF

LVF Klepafsluiter Type: 6030 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 300 Flens 1/2" (15)

  • ERIKS:14231994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen (gesmeed) klepafsluiter, OS&Y met geflensde huis/bovendeel verbinding en flensaansluitingen, Class 300
Opslaan in lijst

€ 207,00/ stukexcl. btw

€ 250,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LVF
Type
6030
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 15
Inbouwlengte
152.5 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Trim 12
Materiaal klep
ASTM A182 F316
Materiaal spindel
ASTM A182 F316
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
ASTM A182 F316
Materiaal kopstuk pakking
SWG 316/Grafiet
Materiaal bediening
Staal
Min. mediumtemperatuur (continu)
-196 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
540 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
50 bar
DN
1/2" (15)
A
95 mm
H
160 mm
L
152.5 mm
M
80 mm
Gewicht
3.1 kg