Eriks
PHOENIX

PHOENIX Ongelegeerde elektroden PHOENIX SPEZIAL D (VAC) 3,20x450mm

  • ERIKS:12574868
Image 1
Dubbel mantel elektrode voor het lassen van on- en laaggelegeerde staalsoorten
in alle posities, behalve verticaal neergaand (PG).
Uitzonderlijke lasbaarheid ; te gebruiken in de algemene constructiebouw en
reparatiewerkplaatsen.
Opslaan in lijst

€ 0,97/ stukexcl. btw

€ 1,17incl. btw

Verkocht per: 477Min. order: 477

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PHOENIX
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
450 mm
ISO-norm
E 42 3 B 12 H10
AWS standaard
E 7016
Verpakking
53