Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
SPEZIAL D (VAC) ongelegeerde e...
SPEZIAL D (VAC) ongelegeerde elektroden
Dubbel mantel elektrode voor het lassen van on- en laaggelegeerde staalsoorten
in alle posities, behalve verticaal neergaand (PG).
Uitzonderlijke lasbaarheid ; te gebruiken in de algemene constructiebouw en
reparatiewerkplaatsen.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
3.2
1
Totale lengte [mm]
450
1
ISO-norm
E 42 3 B 12 H10
1
AWS standaard
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
SPEZIAL D (VAC) ongelegeerde elektroden
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Totale lengte [mm]
ISO-norm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Ongelegeerde elektroden PHOENIX SPEZIAL D (VAC) 3,20x450mm
3.2
450
E 42 3 B 12 H10
€ 0,97
/
stuk
Inloggen