Eriks
PHOENIX

PHOENIX Ongelegeerde elektroden PHOENIX 120 K 3,20x350mm

  • ERIKS:12574821
Image 1
Basic bedekte elektrode. Zeer goede laseigenschappen
met inbegrip van de positie het werk; 120% lasmetaal herstel; H2
gehalte in het lasmetaal ≤5 ml / 100 g; zeer zuivere cryogene las
metaal bij temperaturen tot -50 ° C (-58 ° F); CTOD getest
tot -10 ° C (14 ° F). Geschikt voor gebruik in constructiestaal werk,
ketel maken, tankbouw, scheepsbouw en bruggenbouw en
voertuig de fabricage; bijzonder geschikt voor het lassen fijn
fijnkorrelige constructiestaal. Uitstekende lasbaarheid buitengaats staal.
Redry gedurende 2 uur bij 250-350 ° C. (482-662 ° F)
Opslaan in lijst

€ 0,79/ stukexcl. btw

€ 0,95incl. btw

Verkocht per: 460Min. order: 460

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PHOENIX
Diameter
3.2 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 42 5 B 32 H5
AWS standaard
E7018-1
Verpakking
115