Eriks
PHOENIX

120 K ongelegeerde elektroden

Basic bedekte elektrode. Zeer goede laseigenschappen
met inbegrip van de positie het werk; 120% lasmetaal herstel; H2
gehalte in het lasmetaal ≤5 ml / 100 g; zeer zuivere cryogene las
metaal bij temperaturen tot -50 ° C (-58 ° F); CTOD getest
tot -10 ° C (14 ° F). Geschikt voor gebruik in constructiestaal werk,
ketel maken, tankbouw, scheepsbouw en bruggenbouw en
voertuig de fabricage; bijzonder geschikt voor het lassen fijn
fijnkorrelige constructiestaal. Uitstekende lasbaarheid buitengaats staal.
Redry gedurende 2 uur bij 250-350 ° C. (482-662 ° F)
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 3
3 of 120 K ongelegeerde elektroden
ProductDiameter [mm]Totale lengte [mm]ISO-normBeschikbaarPrijsexcl. btw