€ 39,11/ stukexcl. btw
€ 47,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PERMA |
Serie | NOVA |
Type | 110290 |
Aandrijving mechanisme | Electrochemische reactie |
Inhoud reservoir | 125 ml |
Smeermiddel | SO14 |
DIN-norm | DIN CLPE320 |
Goedkeuring | Ex, IEC Ex, CE |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 250 °C |
Max. werkdruk | 6 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 2 m |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1-12 maand |
Diameter | 70 mm |
Aansluiting | R 1/4" |
€ 36,45/ stukexcl. btw
€ 44,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 155,84/ stukexcl. btw
€ 188,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 36,90/ stukexcl. btw
€ 44,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026