Eriks
PERMA

PERMA Aandrijfunit NOVA 107271

  • ERIKS:12717678
Image 1
Elektronische regelunit met geïntegreerde temperatuurcompensatie.
Met de insteltoetsen op de regelunit van de NOVA kunt u een afgifteduur van 1-12 maanden instellen.
Daarna berekent de regelunit op basis van de omgevingstemperatuur de benodigde hoeveelheid gas voor een constante en veilige afgifte van het smeermiddel.
De regelunit kan worden hergebruikt.
Opslaan in lijst

€ 36,90/ stukexcl. btw

€ 44,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERMA
Serie
NOVA
Type
107271
Gerelateerde producten
Product Image

PERMA NOVA 125cm3 SF10 levensmiddelen vet NSF H1

  • Eriks:12749073
  • Manufacturer:110289

€ 40,37/ stukexcl. btw

€ 48,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026