Eriks
PERMA

PERMA Automatische single-point smeerunit NOVA 125cm3 met SF03 hoog temperatuur vet

  • ERIKS:12748998
Image 1
•Smeer periode tot 12 maanden
•Elektronische regelunit met geïntegreerde temperatuurcompensatie
•Te gebruiken bij sterk wisselende omgevingstemperaturen -20 tot +60°C
•LCD display en druktoetsen, snelle visuele controle smeerunit
•Aandrijving geschikt voor hergebruik
•Omgevingstemperatuur
•Drukopbouw tot max. 6 bar
•65 & 125cm3 smeervolume
•Geschikt voor ontploffingsgevaarlijke omgevingen
•Universele smeerunit met breed temperatuurbereik
•Kunststof transparante behuizing
Opslaan in lijst

€ 58,05/ stukexcl. btw

€ 70,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PERMA
Serie
NOVA
Type
110283
Aandrijving mechanisme
Electrochemische reactie
Inhoud reservoir
125 ml
Smeermiddel
SF03
DIN-norm
DIN - KE1T-20
Goedkeuring
Ex, IEC Ex, CE
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 220 °C
Max. werkdruk
6 bar
Aantal aansluitingen
100 %
Maximale aanvoerlijn
2 m
Beschermingsgraad (IP)
65
Nom. bedrijfsduur
Instelbaar: 1-12 maand
Diameter
70 mm
Aansluiting
R 1/4"
Onderdelen & accessoires

€ 155,84/ stukexcl. btw

€ 188,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

PERMA Aandrijfunit NOVA 107271

  • Eriks:12717678
  • Manufacturer:107271

€ 36,90/ stukexcl. btw

€ 44,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 36,45/ stukexcl. btw

€ 44,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026