Eriks
PARKER

PARKER Spoel fig. 35060 type 482606 EEX M II T5 24VAC

  • ERIKS:10070581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Explosieveilige spoel voor magneetventielen geschikt voor gelijk- en wisselspanning. Opgenomen vermogen 2,5 W (DC) en 2 W (AC), omgevingstemp. -10 °C tot +50 °C. Explosieveiligheidsklasse EEx m II T5, beschermingsklasse IP67.
Opslaan in lijst

€ 192,00/ stukexcl. btw

€ 232,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Serie
482606
Uitvoering
Magneetspoel
Voedingsspanning
24V AC
LED status indicatie
Geen
Materiaal
Kunststof