Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spoel voor magneetventiel (482...
Spoel voor magneetventiel (482606)
Explosieveilige spoel voor magneetventielen geschikt voor gelijk- en wisselspanning. Opgenomen vermogen 2,5 W (DC) en 2 W (AC), omgevingstemp. -10 °C tot +50 °C. Explosieveiligheidsklasse EEx m II T5, beschermingsklasse IP67.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
LED status indicatie
Geen
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Spoel voor magneetventiel (482606)
Product
Voedingsspanning
LED status indicatie
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Voedingsspanning
LED status indicatie
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spoel fig. 35060 type 482606 EEX M II T5 24VDC
24V DC
Geen
€ 157,00
/
stuk
Spoel fig. 35060 type 482606 EEX M II T5 24VAC
24V AC
Geen
€ 192,00
/
stuk
Inloggen