Eriks
PARKER

PARKER Slang Polystor, lengte=7,5m, inwendige diameter 6x8

  • ERIKS:10014483
Image 1
Toepassing
  • gespiraliseerde slang als pneumatische smeer- of persluchtleiding
  • olie- en benzinebestendig
Temperatuurbereik
-40 °C tot +70 °C

Uitvoering
polyamide (Nylon), PA12, blauw

Koppelingen
Rectupush insteekkoppelingen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PARKER
Materiaal slang
Polyamide
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
6 mm
Kleur
Blauw
Max. werklengte
7.5 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
19 bar