Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang Polystor, gespiraliseerd...
Slang Polystor, gespiraliseerde pneumatische slang in polyamide (PA)
Toepassing
gespiraliseerde slang als pneumatische smeer- of persluchtleiding
olie- en benzinebestendig
Temperatuurbereik
-40 °C tot +70 °C
Uitvoering
polyamide (Nylon), PA12, blauw
Koppelingen
Rectupush insteekkoppelingen
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Uitwendige diameter [mm]
8
1
Inwendige diameter [mm]
6
1
Kleur
Blauw
1
Max. werklengte [m]
Max. werkdruk bij 20 °C [bar]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Slang Polystor, gespiraliseerde pneumatische slang in polyamide (PA)
Product
Uitwendige diameter [mm]
Inwendige diameter [mm]
Kleur
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitwendige diameter [mm]
Inwendige diameter [mm]
Kleur
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slang Polystor, lengte=7,5m, inwendige diameter 6x8
8
6
Blauw
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen