Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT V-riemschijf voor klembus, Pulley TB Serie, Type Z/SPZ/QXPZ, 95mm PCD, 2 Groeven, 42mm Max boring

  • ERIKS:23619938
  • Fabrikant:4014486250015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,09/ stukexcl. btw

€ 14,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
95 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring , RV03531
Taper Lock
1610
Buitendiameter
99 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
28 mm
Alternatieven

€ 9,53/ stukexcl. btw

€ 11,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026